Support d'insertion 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Réf.: 6536320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6536320
EAN / GTIN 4010886653630
Réf. fabricant 6536320
Article hors catalogue L60160 2318

Description

Description:

Six pans conducteur conforme DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
Carré conducteur conforme DIN 3121 pour embouts utilisables sur visseuses
Convient aussi pour des visseuses sans fil sans percussion
Convient également aux tournevis sans fil sans impact

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 50 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop