• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm

Réf.: 179NXXL-7/340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179NXXL-7/340
EAN / GTIN 4000896215072
Réf. fabricant 179NXXL-7/340
Article hors catalogue L60140 4146

Description

Description:

Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils
  • Servante d'atelier
  • 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
  • Complète, avec assortiment d'outils de 340 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
Plans de travail
  • Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
  • Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
  • Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
  • Plan de travail en acier inoxydable
  • Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
Corps / Poignée
  • Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
  • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
  • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
  • Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
  • Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
Concept de verrouillage
  • Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
  • Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
  • Verrouillage à 2 niveaux
    • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
    • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
Conception des tiroirs
  • La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
  • Ouverture à 100 % avec glissières télescopiques montées sur roulements à billes
  • Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
  • Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
  • Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
Châssis haute performance
  • Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
  • Capacité de charge (dynamique): 750 kg
  • Capacité de charge (statique): 1000 kg
  • Plateau de travail : acier inoxydable
  • Capacité de charge par tiroir: 40 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Dimensions / longueur : 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Poids net (kg): 145 kg
  • Tiroir, plat: 5 x 81 x 870 x 398 mm
  • Tiroir, haut: 2 x 166 x 870 x 398 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 5/3+
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre d'outils : 340

Livraison:

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179NXXL-7

Jeu de clés de serrage 163-478/40
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-21X22 450N-22X24 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Clé mixte 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27

Jeu de tournevis 163-480/57
Tournevis 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Jeu de tournevis électroniques 805/7 808/7
Tournevis 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Tournevis détecteur de tension 839-1
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H

Jeu de clés à douilles 163-481/194
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Douille mâle 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Douille ∙ 6 pans 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Douille mâle 8801K-5 8801K-6 8801K-8 8801K-10
Douille ∙ 6 pans 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Douille mâle 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Douille mâle pour étrier de frein 986-9
Douille mâle 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1

Jeu de clés mixtes à cliquet 163-509/12
Clé mixte à cliquet 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19

Jeu de chasse-goupilles 163-510/8
Burin plat 730-3 730-6
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50

Jeu de pinces 163-511/4
Pince multiprise 760-2
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22

Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange