Enrouleur de câble avec support

Réf.: 161N-3D/2
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
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 161N-3D/2
EAN / GTIN 4000896237654
Réf. fabricant 161N-3D/2
Article hors catalogue L60140 4979

Description

Description:

  • Enrouleur de câble avec support
  • Pour servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D und Werkbank 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Longueur de câble : 10 m
  • Qualité de câble : H07RN-F 3G1,5
  • Fiche à contact de protection 230 V
  • 4 prises de courant 230 V/16 A, max. 3500 W
  • Thermorupteur

Livraison:

  • 161N-3D
  • 161N-3HL