Servante d’atelier servante d'atelier Assistent
Détails du produit
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 179NXL-8/440 | |
EAN / GTIN | 4000896247974 | |
Réf. fabricant | 179NXL-8/440 | |
Article hors catalogue | L60140 5783 |
Description
Description:
Organisation efficace et mobile des outils
- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Complète, avec assortiment d'outils de 440 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
- Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec glissières télescopiques montées sur roulements à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Capacité de charge par tiroir: 40 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Dimensions / longueur : 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 125 kg
- Tiroir, plat: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Taille de tiroir pour système de rangement: 4/3+
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 440
Livraison:
Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179NXL-8
Jeu de clés de serrage 163-528/56
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Clé mixte à cliquet 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Jeu d'adaptateurs 606/4SPC
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Jeu de clés à douilles 163-603/52
Porte-douille à manche en T 866-10
Douille à bougies 880AKF 880KF
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T20 8802-T25 8802-T27 8802-T30 8802-T40 8802-T45 8802-T50
Douille mâle 986L-4 986L-5 986L-6 986L-8 986L-10 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990LG-10 990LG-12 990LG-14 990LG-6 990LG-8 990LG-9 990SLG-10 990SLG-12
Douille mâle TORX® pour pompes de refroidissement 992SLG-T30
Douille mâle ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Pince pour cosses de bougies 1849-3
Cale de montage 1965-20
Levier de montage 1965-21
Clé à douille pour bougies de préchauffage 2530
Douille mâle pour service de vidange 2567-16 3702
Clé à bougie 4760-2
Pince pour cosses de bougies de préchauffage 4760-5
Clé à bougies 4766 4766-2 4766-3
Jeu de tournevis 163-604/34
Pince multiprise 760-2
Tournevis 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH1 802-PH2 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T27H 802-T30H 802-T40H 802-T45H
Jeu de tournevis électroniques 805/7
Pince articulée coupante diagonale 1804N-2
Pince demi-ronde 1841A-22 1841B-33
Pince universelle 1850-22
Jeu universel 163-605/39
Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11
Clé pour la tuyauterie de frein ∙ ouverte 612N-11
Burin plat 730-3 730-7
Bédane 740-3
Pointeau 746-2
Chasse-goupilles 748LGB-3 748LGB-4
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Chasse-goupilles · courte 751KHS-3 751KHS-4
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-PH3
Grattoir plat 824
Douille mâle 8801K-7 986L-11 986L-7 986L-9
Marteau en caoutchouc ∙ sans rebonds 1953N-40
Aimant flexible 1976-2
Jeu de miroirs télescopiques 1977-2/4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Massette BluGuard 2142-2
Kit électronique 2152N/3
Douille mâle pour étrier de frein 2584-8 2784-1
Douille mâle à cardan pour étrier de frein 2901G-7
Clé pour les systèmes d'échappement 4684-2
Brosse pour étrier de frein 4968-2
Brosse en laiton pour étrier de frein 4968-3
Lime carrée pour étrier de frein 4968-6
Jeu de clés à douilles 163-606/259
Porte-embouts (bits) 810BHK
Douille ∙ 6 pans 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Douille ∙ 6 pans 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Rallonge ∙ pivotante 871-1
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Douille mâle 8503-0.6X3.5 8503-1.2X8 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Douille ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Douille ∙ 6 pans 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
Douille ∙ TORX® 880LG-E8 880LG-E10 880LG-E12 880LG-E14
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-10 8821-3 8821-6
Rallonge ∙ pivotante 8822-1
Pièce d’augmentation 8858-1
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-1 917-5 918-10
Rallonge ∙ pivotante 919-1
Cardan universel 920
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2
Douille mâle 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Douille mâle pour étrier de frein 986-9
Douille mâle 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Pièce de réduction 1058-2
Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase 2200SC-3
Adaptateur 2239N-6 2250-1