• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 959 mm x 518 mm x 1020 mm

Réf.: 179NXL-8-VW/243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179NXL-8-VW/243
EAN / GTIN 4000896220250
Réf. fabricant 179NXL-8-VW/243
Article hors catalogue L60140 4584

Description

Description:

Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils
  • Jeu pour VW / AUDI
  • Assortiments complémentaires voir également :
    - Assortiment complémentaire pour AUDI 0-2500-163/86
  • 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
  • Couleur RAL 7012 (gris basalte)
  • Complète, avec assortiment d'outils de 243 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
Plans de travail
  • Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
  • Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
  • Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
  • Plan de travail en acier inoxydable
  • Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
Corps / Poignée
  • Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
  • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
  • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
  • Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
  • Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
Concept de verrouillage
  • Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
  • Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
  • Verrouillage à 2 niveaux
    • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
    • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
Conception des tiroirs
  • La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
  • Ouverture à 100 % avec glissières télescopiques montées sur roulements à billes
  • Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
  • Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
  • Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
Châssis haute performance
  • Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
  • Capacité de charge (dynamique): 750 kg
  • Capacité de charge (statique): 1000 kg
  • Plateau de travail : acier inoxydable
  • Capacité de charge par tiroir: 40 kg
  • Couleur: RAL 7012
  • Dimensions / longueur : 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Poids net (kg): 125 kg
  • Tiroir, plat: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Tiroir, haut: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 4/3+
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre d'outils : 243

Livraison:

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179NXL-8-VW

Jeu de clés à douilles 163-367/31
Clé mixte à cliquet 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Douille mâle 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Jeu de clés à douilles 163-369/104
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Douille mâle 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 867-4 868
Cardan universel 869
Pièce d’augmentation 8858-1
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-32 900SZ-36
Douille ∙ 12 pans 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 903SLG-19
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge ∙ pivotante 919-1 919-5 919-10
Cardan universel 920
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2
Douille mâle ∙ TORX® 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Pièce de réduction 1058-2
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adaptateur 2250-1

Jeu de pinces 163-370/9
Pince-étau 757-10
Pince multiprise 760-2
Pince de force coupante diagonale 1802-22
Pince demi-ronde 1841A-22
Pince à circlips 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Pince universelle 1850-22

Jeu d'outils 163-371/7
Clé mixte 600N-27 600N-30 600N-32
Démonte-pneus 650-20
Rallonge 918-23
Broche 1014
Pièce coulissante 1015-1

Jeu universel 163-372/25
Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11
Jauge de profondeur de profil des pneus 666-5
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-40
Aimant flexible 1976-2
Jeu de miroirs télescopiques 1977-2/4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-40
Jauge d'épaisseur 2147MS
Kit électronique 2152N/3
Mètre à rubans 2154N-5
Couteau pliant 2157-1
Brosse pour étrier de frein 4968-2

Jeu de tournevis 163-373/39
Tournevis 801NK-55 801NK-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-30 802-80 802-100 802-120 802-PH3
Tournevis trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Jeu de tournevis ∙ avec percuteur 810U-1/5
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H

Jeu de clés de serrage 163-374/27
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange