Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Servante d'atelier |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 179NX-8/206 | |
EAN / GTIN | 4000896239375 | |
Réf. fabricant | 179NX-8/206 | |
Article hors catalogue | L60140 4891 |
Description
Description:
Organisation efficace et mobile des outils
- Servante d'atelier
- 8 tiroirs plats
- Complète, avec assortiment d'outils de 204 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
- Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
servante d'atelier Assistent 179N-6 – 9 :
- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Capacité de charge par tiroir: 25 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Dimensions / longueur : 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 90 kg
- Tiroir, plat: 8 x 81 x 522 x 398 mm
- Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 206
Livraison:
Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179NX-8
Jeu de clés à douilles et tournevis 163-224/57
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adaptateur 2250-1 2304N
Jeu de tournevis 163-297/26
Jeu de tournevis ∙ avec percuteur 810U-1/5
Jeu de tournevis 810/6 810T/6
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Jeu de pinces 163-511/4
Pince multiprise 760-2
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22
Jeu de pinces à circlips 163-531/4
Pince à circlips 1846A-1 1846A-2 1846C-1 1846C-2
Jeu de clés mixtes 163-532/21
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Jeu universel 163-533/20
Clé mixte à cliquet 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24
Jauge d'épaisseur 2147
Mètre à rubans 2154N-5
Pied à coulisse de précision 2154-10
Clé dynamométrique 5120-3CT 5122-3CT
Jeu de douilles mâles 163-534/37
Douille mâle 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Douille mâle pour étrier de frein 986-9
Douille mâle 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-35
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-100
Massette BluGuard 2142-3
Jeu universel 163-535/18
Burin plat 730-3 730-6
Bédane 740-3
Chasse-goupilles 745-2 745A-4
Pointeau 746-2
Chasse-goupilles 748A-2 748A-3 748B-4 748B-5 748C-6 748C-8
Pince-étau · automatique 755-10A 755-6A 755-7A
Chaîne pour filtres à huile 2171-8LG
Clé serre-tubes 2183-1.5
Tige en laiton 2534
Jeu de clés mixtes 163-536/15
Clé mixte · extra-longue · fine 600LG-10 600LG-11 600LG-12 600LG-13 600LG-14 600LG-15 600LG-16 600LG-17 600LG-18 600LG-19 600LG-21 600LG-22 600LG-24 600LG-27 600LG-30
Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-172X50
Adaptateur réducteur 1007S-7/4
Adaptateur à chocs 1003S-1 1003S-07
Joint torique 1000S-G1736
Goupille de raccordement 1000S-H1736