• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Établi mobile

Réf.: 179NW-7/314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 179NW-7/314
EAN / GTIN 4000896250493
Réf. fabricant 179NW-7/314

Description

Description:

  • Espace de rangement plus grand que celui du modèle précédent
  • 6 x tiroirs plats et 1 x tiroir haut pour charges lourdes
  • Étagère verrouillable avec 2 plans de rangement
  • Complète, avec assortiment d'outils de 314 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Plan de travail en bois de bouleau multistrate 30 mm, huilé, interchangeable
  • Avec plateau intermédiaire réglable sur 9 niveaux et porte fixe
  • Le passe-câbles sur la paroi arrière permet par ex. le chargement de batteries avec la porte fermée
  • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
  • Perforation rectangulaire supplémentaire pour support à outils, par ex. HAZET 112-230
  • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
  • Montage en étau flexible (avant, droite, gauche) par ex. HAZET 2175N selon les spécifications des gabarits de perçage
  • Châssis :
    • Grandes roues à capacité de charge élevée (⌀ 125 mm) avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
    • 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
      le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, p. ex. sur des surfaces inclinées
    • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
    • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
  • Concept de verrouillage :
    • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
    • Serrure placée au centre (verrouillage central et serrure à cylindre) qui verrouille en même temps la porte et les tiroirs
    • Une seule clé pour le verrouillage simultané de la porte et des tiroirs (étendue de la livraison : 2 clés)
    • Rotation à 180°, empêchant une rupture de la clé
    • Ouverture à 100 % avec glissières télescopiques sur roulement à billes – rentrée automatique
  • 1 tiroir pour charges lourdes, capacité de charge 40 kg, 166 mm de hauteur
    6 tiroirs, capacité de charge 25 kg, 81 mm de hauteur
    2 plans de rangement dans l'étagère, en haut : 15 kg / en bas : 35 kg
  • Capacité de charge (dynamique): 750 kg
  • Capacité de charge (statique): 1000 kg
  • Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Dimensions / longueur : 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Tiroir, plat: 6 x 81 x 522 x 398 mm
  • Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre d'outils : 314

Livraison:

Jeu universel 163-372/25
Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11
Jauge de profondeur de profil des pneus 666-5
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-40
Aimant flexible 1976-2
Jeu de miroirs télescopiques 1977-2/4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-40
Jauge d'épaisseur 2147MS
Kit électronique 2152N/3
Mètre à rubans 2154N-5
Couteau pliant 2157-1
Brosse pour étrier de frein 4968-2

Jeu de clés à douilles 163-513/122
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Douille ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Pièce de réduction 958-2 1058-2
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1

Jeu de clés de serrage 163-525/40
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Jeu de tournevis 163-526/41
Tournevis 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H

Jeu de douilles mâles 163-609/61
Pince multiprise 760-2
Douille mâle 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Douille mâle pour étrier de frein 986-9
Douille mâle 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-6 990LG-8 990LG-9 990LG-10 990LG-12 990LG-14 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Douille mâle TORX® pour pompes de refroidissement 992SLG-T30
Douille mâle ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Pince universelle 1850M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince de force coupante diagonale 1802M-22

Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1

Établi mobile 179NW-7

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires