Établi mobile
Détails du produit
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 179NW-7/228 | |
EAN / GTIN | 4000896250479 | |
Réf. fabricant | 179NW-7/228 |
Description
Description:
- Espace de rangement plus grand que celui du modèle précédent
- 6 x tiroirs plats et 1 x tiroir haut pour charges lourdes
- Étagère verrouillable avec 2 plans de rangement
- Complète, avec assortiment d'outils de 228 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de travail en bois de bouleau multistrate 30 mm, huilé, interchangeable
- Avec plateau intermédiaire réglable sur 9 niveaux et porte fixe
- Le passe-câbles sur la paroi arrière permet par ex. le chargement de batteries avec la porte fermée
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Perforation rectangulaire supplémentaire pour support à outils, par ex. HAZET 112-230
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Montage en étau flexible (avant, droite, gauche) par ex. HAZET 2175N selon les spécifications des gabarits de perçage
- Châssis :
- Grandes roues à capacité de charge élevée (⌀ 125 mm) avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, p. ex. sur des surfaces inclinées - Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
- Concept de verrouillage :
- Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
- Serrure placée au centre (verrouillage central et serrure à cylindre) qui verrouille en même temps la porte et les tiroirs
- Une seule clé pour le verrouillage simultané de la porte et des tiroirs (étendue de la livraison : 2 clés)
- Rotation à 180°, empêchant une rupture de la clé
- Ouverture à 100 % avec glissières télescopiques sur roulement à billes – rentrée automatique
- 1 tiroir pour charges lourdes, capacité de charge 40 kg, 166 mm de hauteur
6 tiroirs, capacité de charge 25 kg, 81 mm de hauteur
2 plans de rangement dans l'étagère, en haut : 15 kg / en bas : 35 kg - Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
- Couleur: Bleu HAZET
- Dimensions / longueur : 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Tiroir, plat: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 228
Livraison:
Établi mobile 179NW-7
Jeu de clés à douilles 163-513/122
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Douille ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Pièce de réduction 958-2 1058-2
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1
Jeu de clés de serrage 163-525/40
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Jeu de tournevis 163-526/41
Tournevis 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H
Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1