Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Réf.: 179NT-8-RAL7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Servante d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 179NT-8-RAL7016
    EAN / GTIN 4000896220274
    Réf. fabricant 179NT-8-RAL7016
    Article hors catalogue L60140 4510

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Organisation efficace et mobile des outils
    • Servante d'atelier
    • 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
    • Comprenant une porte latérale, verrouillable
    • Couleur RAL 7016 gris anthracite
    Plans de travail
    • Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
    • Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
    • Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
    Corps / Poignée
    • Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
    • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
    • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
    • Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
    Concept de verrouillage
    • Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
    • Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
    • Verrouillage à 2 niveaux
      • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
      • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
    Conception des tiroirs
    • La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
    • Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
    • Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
    • Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
    • Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
    Châssis haute performance
    • Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
    • 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
    • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
    • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux

    servante d'atelier Assistent 179N-6 – 9 :
    • Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
    • Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre
    servante d'atelier Assistent 179NX-6 – 8 :
    • Plan de travail en acier inoxydable
    • Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
    • Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
    • Capacité de charge (dynamique): 540 kg
    • Capacité de charge (statique): 1000 kg
    • Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
    • Capacité de charge par tiroir: 25 kg
    • Couleur: RAL 7016
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 785 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Poids net (kg): 90 kg
    • Tiroir, plat: 7 x 81 x 522 x 398 mm
    • Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
    • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
    • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
    • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange