Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Réf.: 179NT-8-RAL7016/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Servante d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 179NT-8-RAL7016/2
    EAN / GTIN 4000896220281
    Réf. fabricant 179NT-8-RAL7016/2
    Article hors catalogue L60140 4465

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Organisation efficace et mobile des outils
    • Assortiment complet pour véhicules de tourisme BMW
    • 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
    • Comprenant une porte latérale, verrouillable
    • Couleur RAL 7016 gris anthracite
    • Complète, avec assortiment d'outils de 264 pièces – recommandée par BMW – en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
    Plans de travail
    • Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
    • Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
    • Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
    Corps / Poignée
    • Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
    • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
    • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
    • Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
    Concept de verrouillage
    • Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
    • Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
    • Verrouillage à 2 niveaux
      • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
      • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
    Conception des tiroirs
    • La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
    • Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
    • Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
    • Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
    • Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
    Châssis haute performance
    • Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
    • 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
    • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
    • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux

    servante d'atelier Assistent 179N-6 – 9 :
    • Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
    • Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre
    servante d'atelier Assistent 179NX-6 – 8 :
    • Plan de travail en acier inoxydable
    • Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
    • Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
    • Capacité de charge (dynamique): 540 kg
    • Capacité de charge (statique): 1000 kg
    • Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
    • Capacité de charge par tiroir: 25 kg
    • Couleur: RAL 7016
    • Dimensions / longueur : 785 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Poids net (kg): 90 kg
    • Tiroir, plat: 7 x 81 x 522 x 398 mm
    • Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
    • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
    • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
    • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
    • Nombre d'outils : 264

    Livraison:

    Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179NT-8-RAL7016

    Assortiment d'outils 163-104/77-BMW
    Douille ∙ 6 pans 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
    Pièce d’augmentation 858-1
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
    Poignée coulissante 865
    Porte-douille à manche 866U
    Rallonge 867-2 868
    Cardan universel 869
    Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
    Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 903SLG-19
    Poignée coulissante 915
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
    Rallonge 917-5 918-10
    Rallonge ∙ pivotante 919-1
    Cardan universel 920
    Pièce d’augmentation 958-1
    Pièce de réduction 958-2
    Douille mâle 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ2 8507-PZ1

    Assortiment d'outils 163-105/90-BMW
    Clé polygonale double TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
    Douille ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
    Douille ∙ 6 pans 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13
    Douille articulée ∙ 6 pans 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16
    Douille ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14 880G-E8 880G-E10
    Douille mâle 8801K-9
    Douille mâle ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
    Douille mâle 8808-6 8808-8 8808-10
    Cliquet réversible ∙ à cardan 8816GK
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
    Cardan universel 8820
    Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
    Pièce d’augmentation 8858-1
    Pièce de réduction 8858-2
    Douille ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
    Douille mâle ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
    Clé mâle coudée 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
    Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25 2224-T55
    Adaptateur 2250-1 2250-2
    Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB
    Attache mâle pour bits 6420D

    Assortiment d'outils 163-106/33-BMW
    Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
    Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
    Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

    Assortiment d'outils 163-107/31-BMW
    Tournevis HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
    Tournevis 801NK-55 801NK-PH2
    Tournevis trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
    Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H

    Assortiment d'outils 163-108/9-BMW
    Pince-étau 757-10
    Pince multiprise 760-2
    Pince de force coupante diagonale 1802-22
    Pince demi-ronde 1841A-22
    Pince à circlips 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
    Pince universelle 1850-22

    Assortiment d'outils 163-109/18-BMW
    Douille · flexible 426-6 426-7
    Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11
    Burin plat 730-3 730-6
    Pointeau 746-1
    Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
    Grattoir plat 824
    Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-40
    Marteau de mécanicien BluGuard 2140-40
    Kit électronique 2152N/3
    Mètre à rubans 2154N-5
    Brosse pour étrier de frein 4968-2

    Clé mixte 600N-27

    Clé mixte 600N-30

    Clé mixte 600N-32

    Rallonge 918-23

    Doigt flexible à griffes 1975

    Aimant flexible 1976-2

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange