• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lames de scies circulaires 80X2 mm

Réf.: 179912 80X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

80 mm
Epaisseur 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Épaisseur de collerette E 2,5 mm
Profondeur d'entaille max. ae max 22 mm
⌀ de moyeu 32 mm
⌀ alésage 16 mm
Nombre de dents Z 30
Nombre d'alésages d'entraînement 4
⌀ alésage d'entraînement 4,4 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 25,5 mm
Adaptateur correspondant 179907 63; 80; 100
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,01 mm
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179912 80X2
EAN / GTIN 4045197938015
Réf. fabricant 179912 80X2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
300
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie et revêtement optimisés. Très forte dépouille pour une évacuation fiable des copeaux. Pour fond de rainure plan.

Remarque(s):

  • Forme de dent BW.
  • Les tolérances du diamètre de lame de scie sont jusqu'à 50 % inférieures aux valeurs admissibles suivant DIN 1837/1838.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier