{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 63 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS | |
Épaisseur de collerette E | 2,5 mm | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 14 mm | |
⌀ de moyeu | 32 mm | |
⌀ alésage | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 24 | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 4,4 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 25,5 mm | |
Adaptateur correspondant | 179907 63; 80; 100 | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,01 mm | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 179912 63X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938008 | |
Réf. fabricant | 179912 63X2 |