• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier servante d'atelier Assistent 178 N-7 ∙ avec 147 outils ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm

Réf.: 178N-7/147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 178N-7/147
EAN / GTIN 4000896205080
Réf. fabricant 178N-7/147
Article hors catalogue L60140 4150

Description

Description:

  • Servante d'atelier
  • 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
  • Complète, avec assortiment d'outils de 147 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Grandes roues à roulement à billes (125 mm), manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
    le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants,
    p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
  • Système de verrouillage à deux niveaux :
    • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
    • Verrouillage individuel empêchant une ouverture des tiroirs par erreur
    • Ouverture à 100 % avec glissière à roulement
  • Capacité de charge (dynamique): 480 kg
  • Capacité de charge (statique): 480 kg
  • Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
  • Capacité de charge par tiroir: 20 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Dimensions / longueur : 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Tiroir, plat: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Tiroir, haut: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3
  • Hauteur de la surface de travail: 1035
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre d'outils : 147

Livraison:

Servante d'atelier servante d'atelier Assistent 178N-7

Jeu de clés à fourche doubles 163-95/8
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Jeu de clés mixtes 163-98/17
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

Jeu d'outils 163-330/16
Jeu de tournevis 810/6 810T/6
Jeu de pinces 1859SPC/3
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50

Jeu d'outils 163-466/106
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1