{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 300 mm | |
Epaisseur | 2,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 120 | |
Pas t | 8 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177455 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212171 | |
Réf. fabricant | 177455 300X2,5 |