{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 275 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 110 | |
Pas t | 8 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177455 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212140 | |
Réf. fabricant | 177455 275X2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lames de scies circulaires grossier, non revêtu, ⌀×épaisseur: 275X2mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
74,82 €
63,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
82,43 €
50,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
Epaisseur | 2 mm | 2 mm |
Pas t | 8 mm | 8 mm |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | 55; 64 mm |