• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Fraise scie pas grossier 400X3/G mm

Réf.: 177450 400X3/G
Remise
213,14 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

400 mm
Epaisseur 3 mm
Type d'outils HSS
⌀ alésage 50 mm
Nombre de dents Z 80
Pas t 16 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 4
⌀ alésage d'entraînement 15 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 80 mm
Convient pour machine Kaltenbach
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 177450 400X3/G
EAN / GTIN 4045197700674
Réf. fabricant 177450 400X3/G

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Exécution de précision et haute qualité pour un prix avantageux. La surface vaporisée protège contre les micro-soudures.

Utilisation:

Sur machines lentes (environ 50 tr/min).
Pas t: (forme de dent).
  • 4 mm (BW) − Pour profilés et tubes de 1,0 − 1,5 mm d'épaisseur.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins moyens de 1,5 − 20 mm d'épaisseur ou de section.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Pour profilés épais et matériaux pleins jusqu'à environ 50 mm d'épaisseur ou de section.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Pour sections très fortes et matériaux pleins de plus de 50 mm.

Remarque(s):

  • Pour les aciers inoxydables (p. ex. les inox V2A), la vitesse de coupe et une lubrification correctes sont décisives (voir indications dans notre manuel d'usinage, 110020).
  • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu'à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.