{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 315 mm | |
Epaisseur | 3 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 100 | |
Pas t | 10 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177450 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197095640 | |
Réf. fabricant | 177450 315X3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise scie pas grossier 315X3 mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
105,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
146,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm |
⌀ alésage | 40 mm | 40 mm |
Epaisseur | 3 mm | 3 mm |
Nombre de dents Z | 100 | 100 |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | 55; 64 mm |