• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier servante d'atelier Assistent ∙ avec assortiment ∙ 780 mm x 498 mm x 915 mm

Réf.: 177-7/217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 177-7/217
EAN / GTIN 4000896202461
Réf. fabricant 177-7/217
Article hors catalogue L60140 4264

Description

Description:

  • Servante d'atelier
  • 6 tiroirs plats et 1 tiroir haut
  • Complète, avec assortiment d'outils de 217 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Grandes roues à roulement à billes (⌀ 100 mm),
    manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants (⌀ 100 mm), 1 x avec frein de blocage
  • Pare-fils assurant la protection des roulements contre la saleté et les fils
  • Galets en caoutchouc gris élastique non tachants permettant un fonctionnement silencieux
  • Système de verrouillage à deux niveaux :
    • Verrouillage central avec serrure à cylindre et 2 clés
    • Verrouillage individuel empêchant une ouverture des tiroirs par erreur
    • Ouverture à 100 % avec glissière à roulement
  • Capacité de charge (dynamique): 300 kg
  • Capacité de charge (statique): 300 kg
  • Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
  • Capacité de charge par tiroir: 20 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Dimensions / longueur : 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Poids net (kg): 62.8 kg
  • Tiroir, plat: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Tiroir, haut: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3
  • Nombre de tôles de séparation: 7
  • Hauteur de la surface de travail: 881
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 100 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 100 mm)
  • Possibilités de fixation des accessoires, p. ex. corbeille à papier, support pour aérosol, enrouleur de câble etc. grâce aux perforations rectangulaires standards des parois latérales
  • Surfaces de fixation latérales, p. ex. pour la gamme de crochets HAZET de la série 112
  • Chaque tiroir équipé d’une tôle de séparation
  • Compatibles avec tous les systèmes de rangement HAZET et les garnitures en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Les parois latérales à panneaux encastrés protègent les accessoires supplémentaires contre toute détérioration car ceux-ci sont fixés à l’intérieur de la servante
  • Poignée robuste montée au châssis
  • Nombre d'outils : 217

Livraison:

Servante d'atelier servante d'atelier Assistent 177-7

Jeu de clés à fourche doubles 163-95/8
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Jeu de clés mixtes 163-98/17
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

Jeu de pinces à circlips 163-124/4
Pince à circlips 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Jeu de tournevis ∙ à manche en T 163-182/9
Tournevis ∙ avec manche en T 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30

Jeu de clés à douilles ∙ TORX® 163-192/24
Douille ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Jeu de clés mâles coudées 2115-T/7R

Jeu de clés à douilles et tournevis 163-224/57
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adaptateur 2250-1 2304N

Jeu de pinces 163-269/3
Jeu de pinces 1859SPC/3

Jeu de tournevis 163-297/26
Jeu de tournevis ∙ avec percuteur 810U-1/5
Jeu de tournevis 810/6 810T/6
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H

Jeu de chasse-goupilles 163-299/8
Burin plat 730-3 730-6
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50

Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/36
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange