Echafaudage roulant 1,35 x 2,45 m avec poutre roulante & double plate-forme Hauteur de plate-forme 9,45 m

Réf.: 174936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Echafaudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 174936
    EAN / GTIN 4031405947306
    Réf. fabricant 174936

    Description

    Description:

    • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
    • Surface de travail grand format d'une largeur de 1,35 M.
    • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
    • Poutres de déplacement en acier galvanisé pour un changement flexible de la position de travail (emplacement/structure)
    • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
    • Mouvement facile de l'échafaudage sur la poutre de conduite en desserrant huit vis
    • Construction centrale et latérale possible
    • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
    • Montage et démontage sans outil grâce aux connexions enfichables et aux attaches rapides
    • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
    • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Hauteurs de travail jusqu'à 13,45 M.
    • Testé GS selon DIN en 1004
    • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²
    • Afin de répondre aux exigences de la norme DIN en 1004-1:2021, cet échafaudage doit être installé ultérieurement
    • Option 1 – conversion en MSG : 2 des rails de sécurité de montage (code commande 027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
    • Option 2 – conversion en SG : Remplacer les garde-corps dans le sens de la longueur par un échafaudage roulant de garde-corps de sécurité de la longueur d'échafaudage appropriée (2 unités de niveau plate-forme Pro). Remplacer le côté avant du châssis de la rampe (niveau supérieur de la plate-forme) par le côté avant du châssis de la rampe SG dans la largeur appropriée. Il n'y a pas de jambes diagonales au-dessus de la première plate-forme

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 11700 mm
    • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
    • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 80 kg
    • Charge admissible : 2 kN/m2
    • Utilisation en extérieur, structure centrale : non autorisée
    • Utilisation externe, construction latérale : non autorisée
    • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
    • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
    • Largeur de l’échafaudage: 2309 mm
    • Hauteur d'échafaudage : 10800 mm
    • Longueur d'échafaudage : 2611 mm
    • Remarque : Uniquement avec accessoires conforme à la norme DIN en 1004-1:2021
    • Matériau : Travailler correctement
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Largeur de la plate-forme : 1350 mm
    • Hauteur de la plate-forme : 9700 mm
    • Longueur de la plate-forme : 2450 mm
    • Diamètre du rouleau : 200 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange