Echafaudage roulant 1,35 x 1,80 m avec poutres mobiles & double plate-forme Hauteur de plate-forme 11,45 m

Réf.: 173136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 173136
EAN / GTIN 4031405947436
Réf. fabricant 173136

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Surface de travail grand format d'une largeur de 1,35 M.
  • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
  • Poutres de déplacement en acier galvanisé pour un changement flexible de la position de travail (emplacement/structure)
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
  • Mouvement facile de l'échafaudage sur la poutre de conduite en desserrant huit vis
  • Construction centrale et latérale possible
  • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outil grâce aux connexions enfichables et aux attaches rapides
  • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
  • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Hauteurs de travail jusqu'à 13,45 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²
  • Afin de répondre aux exigences de la norme DIN en 1004-1:2021, cet échafaudage doit être installé ultérieurement
  • Option 1 – conversion en MSG : 2 des rails de sécurité de montage (code commande 027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
  • Option 2 – conversion en SG : Remplacer les garde-corps dans le sens de la longueur par un échafaudage roulant de garde-corps de sécurité de la longueur d'échafaudage appropriée (2 unités de niveau plate-forme Pro). Remplacer le côté avant du châssis de la rampe (niveau supérieur de la plate-forme) par le côté avant du châssis de la rampe SG dans la largeur appropriée. Il n'y a pas de jambes diagonales au-dessus de la première plate-forme

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 13620 mm
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 80 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 140 kg
  • Charge admissible : 2 kN/m2
  • Utilisation en extérieur, structure centrale : non autorisée
  • Utilisation externe, construction latérale : non autorisée
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Largeur de l’échafaudage: 2309 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 12720 mm
  • Longueur d'échafaudage : 1905 mm
  • Remarque : Uniquement avec accessoires conforme à la norme DIN en 1004-1:2021
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 1350 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 11620 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1800 mm
  • Diamètre du rouleau : 200 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop