• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces de montage en 4 pièces dans la L-BOXX Mini

Réf.: 1692283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1692283
EAN / GTIN 4010886837382
Réf. fabricant 1692283
Article hors catalogue L60160 1832

Description

Description:

Avec becs droits et coudés à 90°
Dans GEDORE L-BOXX® Mini, y compris assortiment de séparations amovibles
Dimensions : l 260 x P 155 x H 63 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 260 mm
  • Hauteur totale [mm]: 63 mm
  • Longueur totale [mm]: 155 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires