Echafaudage roulant SG 1,35 x 3,0 m avec marches inclinées et stabilisateurs Hauteur de plate-forme 6,43 m

Réf.: 167321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 167321
EAN / GTIN 4031405949959
Réf. fabricant 167321

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Grâce à des garde-corps avant, entièrement sécurisés, peuvent être installés et démontés de niveau en niveau
  • Marches inclinées de plate-forme à plate-forme avec marches en aluminium rainurées de 100 mm de profondeur et main courante pour une montée et une descente en toute sécurité
  • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
  • Stable et flexible grâce aux cantilevers pliants
  • Egalement idéal pour une installation murale ou pour les allées étroites
  • Accès par l'ouverture du cadre de visite
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
  • Surface de travail grand format d'une largeur de 1,35 M.
  • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outil de plate-forme à plate-forme grâce aux connecteurs enfichables et aux attaches rapides
  • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
  • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Hauteurs de travail jusqu'à 12,35 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Nombre de stabilisateurs : 4
  • Hauteur de travail : 8430 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 0 kg
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure latérale : 0 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 0 kg
  • Rampe de lestage Pro, extérieur, construction centrale : 40 kg
  • Flèche Pro de lestage, extérieur, construction latérale : 40 kg
  • Charge admissible : 2 kN/m2
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Largeur de l’échafaudage: 4843 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 7530 mm
  • Longueur d'échafaudage : 6568 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 1350 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 6430 mm
  • Longueur de la plate-forme : 3000 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop