Echafaudage roulant SG 1,35 x 1,80 m avec marches inclinées Hauteur de plate-forme 2,51 m

Réf.: 167101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Echafaudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 167101
    EAN / GTIN 4031405949867
    Réf. fabricant 167101

    Description

    Description:

    • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
    • Grâce à des garde-corps avant, entièrement sécurisés, peuvent être installés et démontés de niveau en niveau
    • Marches inclinées de plate-forme à plate-forme avec marches en aluminium rainurées de 100 mm de profondeur et main courante pour une montée et une descente en toute sécurité
    • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
    • Egalement idéal pour une installation murale ou pour les allées étroites
    • Accès par l'ouverture du cadre de visite
    • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
    • Surface de travail grand format d'une largeur de 1,35 M.
    • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
    • Montage et démontage sans outil de plate-forme à plate-forme grâce aux connecteurs enfichables et aux attaches rapides
    • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
    • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Testé GS selon DIN en 1004
    • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²

    Caractéristique(s):

    • Nombre de stabilisateurs : 4
    • Hauteur de travail : 4510 mm
    • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 120 kg
    • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
    • Charge admissible : 2 kN/m2
    • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
    • Utilisation externe, construction latérale : impossible
    • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
    • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : impossible
    • Largeur de l’échafaudage: 1557 mm
    • Hauteur d'échafaudage : 3610 mm
    • Longueur d'échafaudage : 1905 mm
    • Matériau : Travailler correctement
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Largeur de la plate-forme : 1350 mm
    • Hauteur de la plate-forme : 2510 mm
    • Longueur de la plate-forme : 1800 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange