{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 35 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Plage de ⌀ | 34,210 mm - 35,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 139 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164359 35 | |
EAN / GTIN | 4045197770103 | |
Réf. fabricant | 164359 35 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous borgnes 35 mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
354,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
205,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
318,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
372,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
201,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
231,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 139 | 195 | 195 | 139 | 177 | 175 |
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans | Vert | Sans | Sans |
Longueur totale L | 200 | 321 | 321 | 200 | 284 | 284 |
⌀ nom. DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Longueur de coupe Lc | 25 | 78 | 78 | 25 | 142 | 142 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |