{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 29 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Plage de ⌀ | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 119 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164359 29 | |
EAN / GTIN | 4045197770059 | |
Réf. fabricant | 164359 29 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous borgnes, TiAlN, ⌀ nom. DC: 29mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
300,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
202,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
314,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 28,210 mm - 29,200 mm | 28,010 mm - 29,050 mm | 28,210 mm - 29,200 mm |
Longueur totale L | 180 mm | 281 mm | 180 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | non | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm |