{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur de col L1 | 16 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164340 2 | |
EAN / GTIN | 4045197093059 | |
Réf. fabricant | 164340 2 |