{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 44 mm | |
Longueur de col L1 | 99 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164340 13 | |
EAN / GTIN | 4062406136703 | |
Réf. fabricant | 164340 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine CN carbure monobloc, non revêtu, ⌀ nom. DC: 13mm
Sur demande
Disponibilité
327 article(s) en stock
174,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
183,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
195,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
51,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
224,68 €
184,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur de col L1 | 99 mm | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Sans | Vert |
Norme | Norme usine | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 76 mm | 44 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | HSS | Carbure monobloc |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |