{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Revêtement | TiN | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 52 mm | |
Longueur de col L1 | 120 mm | |
Longueur totale L | 170 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197251459 | |
Réf. fabricant | 163500 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine H7 16 mm
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
165,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
625 article(s) en stock
47,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
107,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
104,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
69,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
118,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 120 mm | 123 mm | 123 mm | 124 mm | 127 mm | 127 mm |
⌀ nom. DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longueur de coupe Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | 0,3 mm/tr | 0,3 mm/tr | 0,3 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |