{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | |
Coupe au centre | 1,7 mm | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur de col L1 | 44 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Alésoirs |
Référence article | 162826 4 | |
EAN / GTIN | 4067263112501 | |
Réf. fabricant | 162826 4 |