Alésoir en bout H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 3mm

Réf.: 162826 3
Copier
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: Queue cylindrique avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance H7
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Queue Queue cylindrique avec h6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
Coupe au centre 1,5 mm
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur de col L1 33 mm
Longueur totale L 61 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 3 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm
Bague de couleur vert
Type de produit Alésoirs

Identification et classification

Référence article 162826 3
Copier
EAN / GTIN 4067263110590
Copier
Réf. fabricant 162826 3
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
20
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
20
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
15
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
12
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
12
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
10
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
10
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
10
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
20
Uni
convient pour / [m/min]
 
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage min.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Alésoir machine à coupe frontale pour atteindre une précision de mesure maximale. La coupe frontale optimisée permet une possibilité d’alignement précis du trou de perçage réalisé. Modèle à goujures droites et longues pour une évacuation optimale des copeaux.

Utilisation:

Pour la réalisation d'alésages consécutifs parfaitement alignés. Pour exigences maximales en termes de rectitude de l'alésage. Alésage jusqu'en fond de trou et de trous débouchants.

Remarque(s):

Attention à la nouvelle tolérance de queue h6. Alésoirs configurables dans la plage de diamètres de 2,200 à 12,220 mm et ajustement au choix à commander avec le code art. 162830.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript