Alésoir NPT 1:16, NPT: 1/16

Réf.: 162650 1/16
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

NPT Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Rapport conique: 1:16
  • Arrosage interne: non
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. D3 5,95 mm
⌀ max. D2 7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Rapport conique 1:16
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 17 mm
Longueur totale L 70 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162650 1/16
EAN / GTIN 4067263912217
Réf. fabricant 162650 1/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pour l’alésage de trous préformés coniques ou étagés sans interruption. Non adaptés aux alésages cylindriques.