• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alésoir NPT 1:16 1

Réf.: 162650 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

NPT Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Rapport conique: 1:16
  • Arrosage interne: non
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. D3 28 mm
⌀ max. D2 30,7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Rapport conique 1:16
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 10
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 43 mm
Longueur totale L 130 mm
Carré corps □ 20 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162650 1
EAN / GTIN 4045197940896
Réf. fabricant 162650 1

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pour l’alésage de trous préformés coniques ou étagés sans interruption. Non adaptés aux alésages cylindriques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier