• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de cintreuses pour tuyaux 20-25 mm

Réf.: 1589865
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1589865
EAN / GTIN 4017981278706
Réf. fabricant 1589865
Article hors catalogue L60160 277

Description

Description:

Pour tubes d'acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394), tubes hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseurs de parois de 1,5 - 2,5 mm, tubes composites jusqu'à 25 mm ainsi que tubes en inox cintrables avec épaisseurs de parois de 1,5 - 2,0 mm
Pour serrage dans un étau
Avec 3 moules de pliage en aluminium

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires