• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Corps de base 20-25 mm

Réf.: 2293706
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2293706
EAN / GTIN 4017981005494
Réf. fabricant 2293706
Article hors catalogue L60160 4116
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Corps de base 20-25 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 610 mm
  • Ø du tube (min.) [mm]: 20 mm
  • Ø du tube (max.) [mm]: 25 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier