• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Corps de base pour outil d’ébavurage universel 8,5 mm

Réf.: 156770 8,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ alésage d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Pour ⌀ alésage 8,5 mm
Cote de programmation e 12 mm
Longueur de col L1 53 mm
Longueur totale L 115 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Taille de lame adaptée 5
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156770 8,5
EAN / GTIN 4067263964803
Réf. fabricant 156770 8,5

Description

Exécution:

Pour l’ébavurage en avalant et en tirant des alésages en une seule passe. Manipulation aisée sur toutes les machines et remplacement rapide des couteaux ébavureurs. L’outil d’ébavurage se compose d’un corps de base, d’un couteau ébavureur et d’une vis de fixation.

Utilisation:

Pour perceuses d’établi ou à colonne, fraiseuses classiques et centres d’usinage CNC. Veiller à la présence de conditions de serrage stables. Ne convient pas pour les machines manuelles.

Remarque(s):

Couteau non fourni. Commander séparément le couteau adapté 156775. Vis de fixation fournie. Vis de fixation de rechange, voir code art. 156780.