{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Arrosage interne | non | |
Pour ⌀ alésage | 14 mm | |
Cote de programmation e | 12 mm | |
Longueur de col L1 | 80 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Taille de lame adaptée | 5 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 156770 14 | |
EAN / GTIN | 4067263964926 | |
Réf. fabricant | 156770 14 |