Jeu de fraises à lamer modulaires sur support bois, Réf. / Taille queue: 2MK2

Réf.: 156700 2MK2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Taille queue Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3; 4
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3; 4
Arrosage interne oui
Plage lamage 26 mm - 36 mm
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156700 2MK2
EAN / GTIN 4033591011618
Réf. fabricant 17 824 222

Description

Exécution:

Assortiment de porte-fraises, fraises et pilotes pour l’usinage des ⌀ de perçage les plus courants.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes pour des trous étagés ou des lamages hors norme.

Contenu:

1 fraise à lamer de chaque 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
1 pilote de chaque 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
1 porte-fraise de chaque 156720 avec queue: CM2

Remarque(s):

Jeu de fraises à lamer modulaires en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme “T” également disponibles sur demande.