• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de fraises à lamer modulaires sur support bois 1/12

Réf.: 156700 1/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Taille queue Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Arrosage interne oui
Plage lamage 14,5 mm - 24,5 mm
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156700 1/12
EAN / GTIN 4033591011601
Réf. fabricant 17 815 222

Description

Exécution:

Assortiment de porte-fraises, fraises et pilotes pour l’usinage des ⌀ de perçage les plus courants.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes pour des trous étagés ou des lamages hors norme.

Contenu:

1 fraise à lamer de chaque 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
1 pilote de chaque 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15
1 porte-fraise de chaque 156720 avec queue: ⌀ 12 mm

Remarque(s):

Jeu de fraises à lamer modulaires en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme “T” également disponibles sur demande.