Jeu de 6 fraises à lamer en coffret K

Réf.: 156420 K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 373
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type K
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 373
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Revêtement non revêtu
Angle de pointe 180 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156420 K
EAN / GTIN 4045197087997
Réf. fabricant 156420 K

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Assortiment des fraises les plus courantes pour vis M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Fraise à lamer 156220 K = perçage

Contenu:

Fraise à lamer (⌀×⌀ pilote): 1 pc. de chaque réf. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop