{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraise | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
⌀ tenon | 6,8 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 373 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Pour taille de vis | M8 | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Arrosage interne | non | |
⌀ pré-perçage | 6,8 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein | 22 mm | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 156220 15X6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197087942 | |
Réf. fabricant | 156220 15X6,8 |