Fraise à lamer DIN pour trous débouchants 20X13,5 mm

Réf.: 156020 20X13,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 373
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraise 20 mm
Revêtement non revêtu
⌀ tenon 13,5 mm
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 373
Queue Queue cylindrique avec h9
Pour taille de vis M12
Pour qualité de l'alésage m
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12,5 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,16 mm/tr
Arrosage interne non
⌀ pré-perçage 13,5 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein 22 mm
Angle de pointe 180 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156020 20X13,5
EAN / GTIN 4045197087805

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à 3 dents et goujures hélicoïdales. Le ⌀ du pilote est adapté à l’application envisagée:
f − Pour trous débouchants de qualité fine suivant DIN ISO 273.
m − Pour trous débouchants de qualité moyenne suivant DIN ISO 273.

Utilisation:

Pour le fraisage à 180° (à fond plat ) de vis à six pans creux DIN 912, 6912, 7984 et de vis cylindriques fendues ISO 1207 (DIN 84).
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
    ⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier