Fraise à lamer DIN pour trous débouchants 18X10,5 mm

Réf.: 156020 18X10,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 373
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ fraise 18 mm
    Revêtement non revêtu
    ⌀ tenon 10,5 mm
    Type d'outils HSS
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 373
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Pour taille de vis M10
    Pour qualité de l'alésage f
    Longueur totale L 100 mm
    ⌀ queue Ds 12,5 mm
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,14 mm/tr
    Arrosage interne non
    ⌀ pré-perçage 10,5 mm
    Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein 22 mm
    Angle de pointe 180 degré
    Type de produit Fraises à lamer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 156020 18X10,5
    EAN / GTIN 4045197087775
    Réf. fabricant 156020 18X10,5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    33
    Acier < 500 N/mm²
    P
    28
    Acier < 750 N/mm²
    P
    27
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Fraises à 3 dents et goujures hélicoïdales. Le ⌀ du pilote est adapté à l’application envisagée:
    f − Pour trous débouchants de qualité fine suivant DIN ISO 273.
    m − Pour trous débouchants de qualité moyenne suivant DIN ISO 273.

    Utilisation:

    Pour le fraisage à 180° (à fond plat ) de vis à six pans creux DIN 912, 6912, 7984 et de vis cylindriques fendues ISO 1207 (DIN 84).