Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 3 ridelles en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm, hauteur petits et grand côtés 500 mm, grand côté boulonné. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 580
Hauteur de zone de chargement (mm): 270
Longueur totale (mm): 1180
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 990
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3