Chariot à 2 ridelles

Réf.: 1523
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots fermés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1523
    EAN / GTIN 4017976015231
    Réf. fabricant 1523
    Article hors catalogue L90080 574

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec ridelles en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm, hauteur 500 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 600
    Longueur de surface utile (mm): 1200
    Largeur de surface utile (mm): 800
    Hauteur de zone de chargement (mm): 270
    Longueur totale (mm): 1380
    Largeur totale (mm): 809
    Hauteur totale (mm): 990
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires