Fraise à chanfreiner Type C 60° 20 mm

Réf.: 150820 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
317 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 334
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 20 mm
    Revêtement non revêtu
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
    Type d'outils HSS
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 334
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 5 mm
    Longueur totale L 67 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,16 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150820 20
    EAN / GTIN 4045197087249
    Réf. fabricant 150820 20

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    33
    Acier < 500 N/mm²
    P
    28
    Acier < 750 N/mm²
    P
    27
    Acier < 900 N/mm²
    P
    27
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Les goujures sont rectifiées dans la masse. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés,
    permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, sans facettes, que lors de l’ébavurage.

    Utilisation:

    Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations.
    Particulièrement adaptées au fraisage d’avant-trous de taraudage et au chanfreinage dans la construction d’outils et de dispositifs.