{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 334 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150820 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087218 | |
Réf. fabricant | 150820 10 |