• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de fraises à chanfreiner 150389 en coffret 90° 6

Réf.: 150391 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de fraises 6
Revêtement AlTiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur bleu
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150391 6
EAN / GTIN 4062406073367
Réf. fabricant 150391 6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
53
Alu (à copeaux courts)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Acier < 500 N/mm²
P
55
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
42
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreineren coffret.Pratique pour le montage et les ateliers.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de chanfreins ronds et précis à 90°.

Contenu:

1 fraise à chanfreiner de précision de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier