{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 11,5 mm | |
Revêtement | AlTiCN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | bleu | |
⌀ pré-perçage | 2,8 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150389 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406073282 | |
Réf. fabricant | 150389 11,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90° 11,5 mm
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
40,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock
21,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
38,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiCN | TiN | TiCN |
Bague de couleur | bleu | Vert | Bleu |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |