{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 10,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M5 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
⌀ pré-perçage | 2,5 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150376 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406066000 | |
Réf. fabricant | 150376 10,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision, longue, avec 3 méplats 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 10,4mm
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
58,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
819 article(s) en stock
35,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock
16,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
34,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
18,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | non revêtu | AlTiCN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Vert | Sans | bleu | Vert |
Longueur totale L | 107 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |