• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3C - Jeu de tournevis 10 pièces TX T7-T40

Réf.: 1482335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1482335
EAN / GTIN 4010886812396
Réf. fabricant 1482335
Article hors catalogue L60160 2289

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : 1
  • antimagnétique : no
  • arbre d'entraînement : no
  • Type : avec trou de suspension
  • Type : faible étincelle : no
  • Code couleur : no
  • forme du lame : Poignée ronde
  • présente : 1